Referenties
Dormer:A720.45
Rubix:20017201
EAN:7320760045107



Productdetails : DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,45 MM
HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,45 mm |
| Totale lengte | 25 mm |
| Snijlengte | 3,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1899 |
| Bekleding | bright |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1:8 |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Slijpen | 4-vlaks snijpunt (118°) |
| Schacht | rechte cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen