COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1600-70-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1600-70-A1A1220
Rubix:A0429970
Fabrikant:5748842
EAN:11800460
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1600-70-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte112 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1600-70-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte112 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
807,20 excl. BTW
/ stuk
976,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen