BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 2X24X49 (PK=10ST) 2608585874

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585874
Rubix:A0151441
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 2X24X49 (PK=10ST) 2608585874

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 2X24X49 (PK=10ST) 2608585874


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 2 x 24 x 49 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
€ 12,41 excl. BTW
/ pak
€ 15,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen