BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 6,5X63X101 (PK=10ST) 2608585890

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585890
Rubix:A0151173
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 6,5X63X101 (PK=10ST) 2608585890

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 6,5X63X101 (PK=10ST) 2608585890


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 6,5 x 63 x 101 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
37,19 excl. BTW
/ pak
45,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen