METABO HSS-R BORENCASSETTE (25 DLG.) 627152000
Metaalboren HSS, DIN 338, "SP"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627152000
Rubix:A0200063
Fabrikant:627152000
EAN:4007430175823



Productdetails : METABO HSS-R BORENCASSETTE (25 DLG.) 627152000
HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 25-delig, in metalen cassette, Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², â
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | 1-13 x 0,5 mm |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | zwart oppervlak (oxidecoating) |
| Te bewerken materiaal | staal; non-ferro metalen; (gelegeerd en ongelegeerd) gietstaal |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,08 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 113,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen