BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 2,4X30X57 (PK=10ST) 2608585477

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585477
Rubix:A0151462
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 2,4X30X57 (PK=10ST) 2608585477

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 2,4X30X57 (PK=10ST) 2608585477


Metaalboren HSS-G, DIN 338 2,4 x 30 x 57 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
7,94 excl. BTW
/ pak
9,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen