BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 10,9X94X142 (SET=5ST) 2608585529

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585529
Rubix:A0151654
EAN:3165140475341
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 10,9X94X142 (SET=5ST) 2608585529

Technische samenvatting

Boordiameter10,9 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 10,9X94X142 (SET=5ST) 2608585529


Metaalboren HSS-G, DIN 338 10,9 x 94 x 142 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,9 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 37,19 excl. BTW
/ set
€ 45,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen