Referenties
Walter Titex:A1211TIN-2.5
Rubix:A0310100
Fabrikant:5058916
EAN:4031132078038

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-2.5
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-2.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,30 excl. BTW
/ stuk
€ 8,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen