BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 4,8X87X132 (PK=5ST) 2608596819
Metaalboren HSS-G, DIN 340
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608596819
Rubix:A0151383
EAN:3165140067096

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 4,8X87X132 (PK=5ST) 2608596819
Metaalboren HSS-G, DIN 340 4,8 x 87 x 132 mm; 5 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x90x6 mm |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 132 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,93 excl. BTW
/ pak
€ 22,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
