Referenties
Bosch:2608577854
Rubix:A0890508
Fabrikant:2608577854
EAN:6949509251763

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 13MM 2608577854
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 44,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
