Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2440-216A1-GM X2BM
Rubix:A0442007
Fabrikant:8173240
EAN:7323226458091

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2440-216A1-GM X2BM
Massief hardmetalen microboor CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,44 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 24,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | js7 (+/- 6 micronen) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,852459 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din6535-ha (diameter 3) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en gehard staal (iso h) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,90 excl. BTW
/ stuk
€ 153,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
