COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0556-083A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0556-083A1-GMGC34
Rubix:A0433193
Fabrikant:6151014
EAN:26151014
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0556-083A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter5,56 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte84,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0556-083A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,56 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte84,3 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte15,1619
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
310,21 excl. BTW
/ stuk
375,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen