Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2600-234A1-GM X2BM
Rubix:A0441991
Fabrikant:8173226
EAN:7323226457957

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2600-234A1-GM X2BM
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,6 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 23,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 (haalbare gaatolerantie) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1/9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din6535-ha (cilindrische schacht), aansluitdiameter 3 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en gehard staal (iso h). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,50 excl. BTW
/ stuk
€ 157,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
