Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1900-171A1-GM X2BM
Rubix:A0442071
Fabrikant:8173219
EAN:7323226457889

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1900-171A1-GM X2BM
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,9 mm |
| Totale lengte | 51 mm |
| Snijlengte | 17,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | schacht din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,00 excl. BTW
/ stuk
€ 141,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
