Referenties
Sandvik Coromant:862.1-0850-076A0-GM X2BL
Rubix:A0442145
Fabrikant:8172857
EAN:7323226456363

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-0850-076A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,85 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 9,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin (pvd) |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,11 |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - aansluitdiameter 3 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), refractaire legeringen (iso s), geharde stalen (iso h) en niet-iso-materialen (iso o) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,40 excl. BTW
/ stuk
€ 115,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
