Referenties
Sandvik Coromant:1K325-0300-XA 1730
Rubix:A0441347
Fabrikant:8213550
EAN:7323226616996

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K325-0300-XA 1730
CoroMill® Dura, massief hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijlengte | 4,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | 0 tot -0,040 (voor dc ≤ 3, tcdc h10) |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Slijpen | vierkant (centraal snijdend) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 30 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,41 excl. BTW
/ stuk
€ 68,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen