Referenties
Bahco:1468-6M3
Rubix:A0769176
EAN:7314150243372

Productdetails : BAHCO POPNAGELTANGBUS 6M3 1468-6M3
Meegeleverd met inzetstukken voor verschillende klinknagelformaten, evenals de benodigde gereedschappen om deze inzetstukken te (de)monteren. Inclusief handleiding met makkelijk te begrijpen plaatjes. Geleverd in een plastic zak voor display, opslag en bescherming. De inzetstukken zijn los verkrijgbaar: 1468-6M3. 1468-6M4. 1468-6M5. 468-6M6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Type | inzetstuk |
| Diameter | 3 mm |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
