GEDORE OPHANGBAK 1-VAKS 456X50X75MM - 1500 H 9-75
Ophangbak 1-vaks - 1500 H 9-75
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 9-75
Rubix:10016947
Fabrikant:1446924
EAN:4010886811795

Productdetails : GEDORE OPHANGBAK 1-VAKS 456X50X75MM - 1500 H 9-75
• kleine gereedschappen altijd bij de hand
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Ophangbak 1-vaks 456x50x75 mm kleine gereedschappen altijd bij de hand geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 854 g |
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 456 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,74 excl. BTW
/ stuk
€ 38,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
