MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X40 D M8 BU 862288

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862288
Rubix:30850088
EAN:3660338170034
MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X40 D M8 BU 862288

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X40 D M8 BU 862288


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte40 mm
Buitendiameter25,5 mm
Diameter schroefdraad8 mm
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen