MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUITENDR. G1/8-12MM - 858753

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858753
Rubix:06850532
EAN:3660338138232
MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUITENDR. G1/8-12MM - 858753

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPPELING BUITENDR. G1/8-12MM - 858753


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 212
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 7,30 excl. BTW
/ stuk
€ 8,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden