Referenties
Igus:WLFM-1618-16
Rubix:03203481

Productdetails : IGUS WLFM-1618-16 INPERSLAGER MET KRAAG DRYLIN
Iglidur L1 glijlager. Spelingarme persbus, drooglopend, hoge slijtvastheid, lage wrijvingscoëfficiënt, trillingsdempend, hoge statische drukvastheid, goede chemische bestendigheid.
Iglidur L1 glijlager. Spelingarme persbus, drooglopend, hoge slijtvastheid, lage wrijvingscoëfficiënt, trillingsdempend, hoge statische drukvastheid, goede chemische bestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,02 excl. BTW
/ stuk
€ 6,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
