Referenties
Milwaukee:4932492201
Rubix:A0650774
Fabrikant:4932492201
EAN:4058546415686

Productdetails : MILWAUKEE SAND DISC HP 125/8 HL G180 (PK=50ST)
Flexible aluminium oxide grain paper with extra dust-repellent stearate coating prevents clogging. Anti-clogging for faster material removal and increased productivity. 2x longer life versus standard sandpaper. Suitable for all types of wood, paint, plaster, filler and laquer.
Milwaukee PowerGrid Mesh HP schuurdisc (125 mm) met klittenband (H&L) en korrel 180. 99% stofvrij schuren met verminderde verstopping en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | zacht hout; verf; metaal; hard hout; gips; plamuur/vuller; lak; composietmaterialen. |
| Type | hp (high performance) powergrid mesh schuurdisc, klittenband (h&l). |
| Steunmateriaal | mesh backing (open gaas/rugzijde) met aluminiumoxide/open korrel (open grain) + stearaat coating. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,71 excl. BTW
/ pak
€ 38,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
