BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 4,2X43X83 2608577571
PRO Metal HSS Metaalboor HEX 2x24x60
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577571
Rubix:A0890455
Fabrikant:2608577571
EAN:6949509242822



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 4,2X43X83 2608577571
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
