BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 5X52X91 2608577573
PRO Metal HSS Metaalboor HEX 2x24x60
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577573
Rubix:A0890451
Fabrikant:2608577573
EAN:6949509242846



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 5X52X91 2608577573
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
