NOGA HSS-CO-PROFI BOOR DIN338 N 6.50 MM 02.1600.0650
Profi HSS-Co spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Noga:02.1600.0650
Rubix:20481286
EAN:4040389011170

Productdetails : NOGA HSS-CO-PROFI BOOR DIN338 N 6.50 MM 02.1600.0650
Een DIN 338 spiraalboor, type VA. Deze spiraalboor heeft een cylindrische schacht en voorzien van een kruisaanslijping vanaf 2mm. De tophoek van de boor is 130º. Verpakt in rode kunststof Rose box!
Materiaal: HSS-Co
DIN: DIN 338
Materiaal: HSS-Co
DIN: DIN 338
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen