Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0690-021A1-SD S2BM
Rubix:A0514501
Fabrikant:8420874
EAN:7323227462523

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0690-021A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin (zertivo 2.0, pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,314 |
| Slijpen | chevronpunt (iso-s) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasis hoogtemperatuurlegeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,00 excl. BTW
/ stuk
€ 227,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen