Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1010-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436400
Fabrikant:8151336
EAN:7323226355727


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 31,9 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1010-037A1-PM P1BM
Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,1 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 31,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 (l/d) |
| Schroefhoek | 26,02 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen