CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,6 - 861130

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861130
Rubix:20851974
EAN:3660338159435
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,6 - 861130
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,6 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,6 - 861130


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter11,6 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11,6 mm
684,00 excl. BTW
/ 50 stuks
827,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen