TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-16.000D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-16.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022998
Fabrikant:7287758
EAN:4031132401232
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-16.000D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-16.000D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.6299in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte0,25
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
208,78 excl. BTW
/ stuk
252,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen