Kegellager SKF 3720/Q, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 76 mm | Breedte: 23.812 mm
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:3720/Q
Rubix:03471024
Fabrikant:49510
EAN:7316570174656




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
Productdetails : SKF 3720 Q CUP
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard NVT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,81x93,26x93,26 mm |
| Logistiek gewicht | 283 g |
| Binnendiameter | 76 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,61 excl. BTW
/ stuk
€ 52,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen