Referenties
Parker:20KAIW10MPN
Rubix:06031891
Fabrikant:20KAIW10MPN
EAN:4039747103282


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 228-1 (BSPP PARALLEL) |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/8 20KAIW10MPN
Parker’s Series 20 is a mini-industriële koppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met eenhandige bediening. Hoge doorstroom ondanks kleine afmetingen.
Markten:
- Industrie
- Levenswetenschappen
- Medische technologie
- Chemie farmaciebr/>- Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Machinebouw
- Automobielindustrie
- Proces
Kenmerken/Voordelen:
- Mini-industriële koppeling
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Het Europese profiel is het meest representatieve profiel wereldwijd
Markten:
- Industrie
- Levenswetenschappen
- Medische technologie
- Chemie farmaciebr/>- Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Machinebouw
- Automobielindustrie
- Proces
Kenmerken/Voordelen:
- Mini-industriële koppeling
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Het Europese profiel is het meest representatieve profiel wereldwijd
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, textielmachines, medisch, farmaceutisch, vrachtwagens en opleggers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 plug
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 165 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 28
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,012
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 plug
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): 12
Debiet: 165 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 12 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 28
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 20
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,012
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 228-1 (BSPP PARALLEL) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Maat | nd 2,7 (dn 2,7) |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 208,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen