MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 13X151MM

RED COBALT - HSS-Ground - DIN 338 Cobalt metaalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:HSSGC 13.0 X 151 - 1 PC
Rubix:A0652763
Fabrikant:4932363286
EAN:4002395333462
MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 13X151MM

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G COBALT 13X151MM


Metaalboren geslepen uit massief, extreem hittebestendig 5% Cobalt-gelegeerd snelstaal geproduceerd volgens DIN 338.
Geschikt voor het boren van hooggelegeerd staal en metalen met een treksterkte van meer dan 1000 N/mm² zoals roestvrij staal.
QUAD EDGE™ Tip: unieke combinatie van 135° split point en vier snijkanten: 135° split point zorgt voor een precieze & snelle boorstart zonder lopen. Vier snijkanten creëren kleinere spanen om warmteontwikkeling te voorkomen voor een langere levensduur.
Variabele spiraalgeometrie: Voor snellere materiaalafvoer. Zorgt ervoor dat de bit koeler loopt en voorkomt dat hij sneller doorbrandt.
Verbeterd conisch web: Bredere kern naar de schacht van de boor. Versterkt de kern om de algemene duurzaamheid van de spiraal te verhogen.
3-vlakke schacht van ⌀ 5 mm voor een betere grip en voorkomt wegglijden van de klauwplaat.
Kleur : brons






Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingbrons (bronze)
Verhouding boordiameter/-lengte0,086
Slijpengeslepen uit massief materiaal (hss-ground)
Schacht3-vlaks schacht (vanaf ø 5 mm)
Materiaal mantelhss-co
Te bewerken materiaalhooggelegeerde staalsoorten en metalen met treksterkte >1000 n/mm², zoals roestvast staal
Snijmateriaalhss-co
Punthoek135 °
€ 23,01 excl. BTW
/ stuk
€ 27,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen