Referenties
SKF:AS 130170
Rubix:03040227
Fabrikant:530
EAN:7316570111460

Productdetails : SKF AS 130170 TAATSRING
Sterke punten
- Volledige uitwisselbaarheid van sluitringen mogelijk maken
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
- Minimale axiale ruimte nodig hebben
- Kosteneffectieve oplossingen bieden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 69,4 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,84 excl. BTW
/ stuk
€ 39,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
