ELESA+GANTER LASSCHARNIER RVS GN 136-NI-60-60-B
Roestvrij staal - Plaatscharnieren
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 136-NI-60-60-B
Rubix:A0799190
Fabrikant:GN.44622
EAN:4045525852723



Productdetails : ELESA+GANTER LASSCHARNIER RVS GN 136-NI-60-60-B
GN 136 plaatstalen (roestvrij stalen) scharnieren zijn voordelige modellen voor toepassingen met lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Type | b |
| Materiaal mantel | staal |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,18 excl. BTW
/ stuk
€ 9,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
