3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 928 WIT 12MMX16.5MTR 9281216

Scotch® ATG Transfer Tape 928

Zie technische informatie

Referenties

3M:9281216
Rubix:23060464
Fabrikant:7000028874
3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 928 WIT 12MMX16.5MTR 9281216

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte165 m
Materiaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 928 WIT 12MMX16.5MTR 9281216


Acrylic adhesive 400 wordt gebruikt voor algemene lijm toepassingen, de 1000 lijm is een lage hechtkracht lijm die gemakkelijk kan verwijdert worden of geherpositioneerd van vele plastics, folies papier enzomeer.
De 928 is een dubbelzijdig tape voor ATG-systeem. Het wordt gekenmerkt door een niet-geweven drager en een gedifferentieerde lijm: hoge hechting / Post-it.

Sterke punten

Drukgevoelige lijm met hoog/laag hechtvermogen waardoor herpositioneren mogelijk is. Hierdoor kan deze van diverse soorten papier, folie en film worden verwijderd.|| Een high tack/low tack herpositioneerbare drukgevoelige lijm laat toe om te herpositioneren of gemakkelijk te verwijderen van papier, films, folies.|| Een high tack/low tack herpositioneerbare drukgevoelige lijm laat toe om te herpositioneren of gemakkelijk te verwijderen van papier, films, folies.|| Tape met twee soorten lijm, voor blijvende hechting aan de ene zijde en verwijderbare hechting aan de andere;De lijm van de voorzijde hecht bij contact op papier en andere lichtgewicht materialen|| Het ATG systeem zorgt voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape terwijl de liner wordt opgewonden in de ATG dispenser. De tape hecht bij contact en werkt op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.;De lijm van de andere zijde (blootgestelde zijde) heeft een lage initiële hechting en is gemakkelijk verwijderbaar|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG tapesysteem is veelzijdig, handig, snel en gebruiksvriendelijk. Rommel en opruimen zijn verleden tijd. Het is een kosteneffectief alternatief voor nietjes en vloeibare lijm. Veiliger dan hot melt-lijmen en in kwetsbare omgevingen;Gebruik met Scotch® ATG Tape-dispensers.|| Gebruik met Scotch® ATG Tape-dispensers.|| Gebruik met Scotch® ATG Tape-dispensers.|| Geeft niet af op de meeste papiersoorten, om verkleuring of vlekken tot het minimum te beperken;Laat geen rommel, resten of geur achter|| Loopt niet uit in de meeste papiersoorten, waardoor verkleuring of vlekken worden geminimaliseerd

Toepassingen

Vasthouden van papieren en mappen;Bevestigen van tijdelijke bulletins en werkinstructies voor productie- en assemblageprocessen;Hersluitbare zakken of enveloppes;Bevestigen van verwijderbare labels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid72
Gewicht verpakking48,042 g
Breedte12 mm
Lengte165 m
Materiaalpolyester
Dikte0,05 mm
Kleurwit
€ 669,60 excl. BTW
/ 72 rollen
€ 810,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal