3M SCOTCH BOX SEALING TAPE 3739 TRANSP. 50MMX990MTR 3739509T
Scotch® Hoogwaardige dozensluitband 3739
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100146490
Rubix:23060767
Fabrikant:7100146490

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH BOX SEALING TAPE 3739 TRANSP. 50MMX990MTR 3739509T
Voornamelijk gebruikt voor het sluiten van vezeldozen met enkele strook, het hersluiten en verpakken van zware en waardevolle goederen. Dit product presteert goed bij alle temperaturen waar verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen mee te maken krijgen.
3739 is een hoogwaardige dozensluittape met een sterke polypropyleen filmrug en smeltlijm van synthetische rubberhars.
Sterke punten
Betrouwbare tape voor het sluiten van dozen voor middelzware tot zware verpakkingstoepassingen;Sterke initiële kleefkracht en afschuifweerstand op vezelplaat;Te gebruiken voor het sluiten van vezelplaatdozen met enkele strook;Presteert goed bij alle temperaturen waaraan verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen gewoonlijk worden blootgesteld;Presteert goed bij alle temperaturen die gewoonlijk voorkomen bij verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen| Kwaliteitstape voor het sluiten van dozen;Bestand tegen scheuren als gevolg van ruwe manipulatie en absorbeert schokken| Tape is bestand tegen splijten bij ruwe behandeling en absorbeert schokschokken
Toepassingen
Sealen van middelzware tot zware dozen;Sluiten van vezeldozen met enkele strook
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 322x306x306 mm |
| Gewicht verpakking | 16655 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 990 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | polypropyleen; synthetisch rubber |
| Diameter | 76 mm |
| Dikte | 0,054 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,58 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 260,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen