Referenties
Milwaukee:4932399099
Rubix:A0652374
EAN:4002395357031

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SDS+ BOORKROON TCT 68X50MM
Hamervaste boorkronen voor boorhamers tot 4 kg
M16 x 2 draadaansluiting en geschikt voor zowel SDS-plus als Hex 11 opnameschachten
Opnameschacht en centreerboor noodzakelijk
Niet geschikt voor gewapend beton
Gemaakt in Duitsland
M16 x 2 draadaansluiting en geschikt voor zowel SDS-plus als Hex 11 opnameschachten
Opnameschacht en centreerboor noodzakelijk
Niet geschikt voor gewapend beton
Gemaakt in Duitsland
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 68 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 50 mm |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,28 excl. BTW
/ stuk
€ 88,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
