LOCTITE CA SNELLIJM 454 BLISTER - TUBE 5 GR NSF
Secondelijm 454
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:454
Rubix:07010102
Fabrikant:303266
EAN:5010266310688

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 454 BLISTER - TUBE 5 GR NSF
LOCTITE® 454 is een instantlijm met een gelconsistentie, die zorgt voor een snelle en duurzame hechting op een breed scala aan moeilijk te verlijmen materialen. Dankzij de druppelvrije formule is dit product eenvoudig aan te brengen op verticale en omgekeerde oppervlakken zonder uitlopen. Het verdeelt de spanningen gelijkmatig over het verlijmde oppervlak, wat resulteert in een hoge treksterkte en afschuifkracht. Deze veelzijdige lijm hecht effectief op metalen, kunststoffen, elastomeren en poreuze materialen zoals hout, leer, papier en textiel, en is ideaal voor snelle herstellingen en toepassingen waar directe en precieze verlijming vereist is.
Specificaties:
- Kleur: helder.
- Fysieke vorm: gel.
- Viscositeit: hoog.
- Uithardingstype: uitharding onder invloed van vocht.
- Gatopvulling: 0,25 mm.
- Fixatietijd op staal: 45,0 sec
- Afschuifkracht op zacht staal (gegritstraald): 20,9 N/mm² (3030,0 psi).
- Gebruikstemperatuurbereik: -54,0 tot 121,0 °C.
Specificaties:
- Kleur: helder.
- Fysieke vorm: gel.
- Viscositeit: hoog.
- Uithardingstype: uitharding onder invloed van vocht.
- Gatopvulling: 0,25 mm.
- Fixatietijd op staal: 45,0 sec
- Afschuifkracht op zacht staal (gegritstraald): 20,9 N/mm² (3030,0 psi).
- Gebruikstemperatuurbereik: -54,0 tot 121,0 °C.
Sterke punten
- Eenvoudige toepassing dankzij de druppelvrije formule, wat ideaal is voor verticale en omgekeerde oppervlakken;
- Instanthechting voor snelle en efficiënte reparaties;
- Hoge treksterkte en afschuifkracht voor duurzame verbindingen;
- Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder metalen, kunststoffen, elastomeren en poreuze materialen;
- Geschikt voor handmatige toepassingen en aanbrengsystemen voor meer flexibiliteit in gebruik.
- Instanthechting voor snelle en efficiënte reparaties;
- Hoge treksterkte en afschuifkracht voor duurzame verbindingen;
- Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder metalen, kunststoffen, elastomeren en poreuze materialen;
- Geschikt voor handmatige toepassingen en aanbrengsystemen voor meer flexibiliteit in gebruik.
Toepassingen
De LOCTITE® 454 instantlijm is ideaal voor gebruik in industriële omgevingen, ambachtelijke toepassingen en onderhoudswerkzaamheden. Deze wordt vooral aanbevolen voor snelle reparaties waarbij directe hechting op verticale of omgekeerde oppervlakken vereist is. Dankzij de effectieve hechting op hout, metaal, keramiek en de meeste kunststoffen is dit product bijzonder geschikt voor sectoren zoals de bouw, mechanica, auto-industrie en elektronica. LOCTITE® 454 is ook ideaal voor het verlijmen van elementen op poreuze materialen zoals leer, textiel en papier.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24,300x35x114 mm |
| Gewicht | 5 g |
| Minimale temperatuur | -54 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,75 excl. BTW
/ stuk
€ 9,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden