FAG 22222 E1/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:22222-E1-XL-C3
Rubix:03031542
Fabrikant:0190004640030
EAN:4026677827234
FAG 22222 E1/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 22222 E1/XL/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Dit tonlager is uitgerust met de door FAG ontwikkelde X-life technologie en biedt een langere levensduur, verminderde wrijving en geoptimaliseerde prestaties.

Kenmerken:
- Twee rijen symmetrische rollen: zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en een stabiele werking.
- Kooi van staalplaat: licht en sterk, deze biedt betrouwbare prestaties onder dynamische belastingen en maakt een soepele werking bij hoge toerentallen mogelijk.
- Open ontwerp zonder centrale schouders: optimaliseert de interne geometrie voor een verhoogde belastingscapaciteit.
- Cilindrische boring: vergemakkelijkt directe montage op de as zonder ring of spanhuls.
- De X-life technologie: verbetert de kwaliteit van contactoppervlakken, vermindert de wrijving en verlengt de levensduur van het lager aanzienlijk door een betere circulatie van het smeermiddel.
- Verhoogde interne radiale speling (C3): absorbeert thermische uitzettingen en vermindert het risico op oververhitting bij continu gebruik.
- Geschikt voor hoge toerentallen: dankzij het geoptimaliseerde ontwerp en de hoogwaardige afwerking van de rollende componenten.
- Efficiente belastingscapaciteit: bestand tegen zowel hoge radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen.

Onderhoud:
Smering is essentieel om de levensduur van dit tonlager te waarborgen. Het lager is voorzien van een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring, wat een efficiënte nasmering mogelijk maakt zonder demontage. Deze configuratie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijkt de afvoer van onzuiverheden. Regelmatige smering is aanbevolen, vooral in vervuilde omgevingen. Het toelaatbare temperatuurbereik loopt van –30 °C tot +200 °C, mits gebruik van een geschikt smeermiddel.

Afdichting:
Door de afwezigheid van afdichtingen is dit tonlager gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Daarom is het essentieel om te zorgen voor een effectieve externe bescherming in vuile of blootgestelde omgevingen. Strikte, frequente smering is noodzakelijk om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen en de prestaties op lange termijn te behouden. Het open ontwerp vergemakkelijkt daarentegen de visuele inspectie en vereenvoudigt het onderhoud. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de rolweerstand, waardoor werking bij hogere toerentallen mogelijk is. De open constructie zorgt ook voor directe, efficiënte nasmering tijdens het gebruik.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep dat wereldwijd bekendstaat om zijn expertise op het gebied van precisielagers. Al meer dan 130 jaar staat het merk voor innovatie, kwaliteit en prestaties in de industriële sector en de auto-industrie. Dankzij de X-life technologie verlengt FAG de levensduur van zijn producten en wordt het onderhoud beperkt. Tot slot draagt zijn expertise bij aan technische uitmuntendheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit;
- X-life ontwerp: hogere belastingen, langere levensduur en verminderde wrijving;
- Eenvoudige nasmering tijdens gebruik dankzij ingebouwde smeergaten;
- Geschikt voor hoge toerentallen;
- Stabiele werking bij wisselende belastingen en hoge temperaturen.

Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor mechanische reductoren, industriële transportbanden, ventilatoren, pompen, compressoren en secundaire assen van roterende machines. Het is geschikt voor algemene industriële toepassingen, hanteringswerkzaamheden, materiaalverwerking en landbouw. De weerstand tegen hoge belastingen en de stabiliteit maken het tot een betrouwbare oplossing voor vaste assemblages die onderhevig zijn aan zware, continue belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3000 rpm
Grenstoerental4100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r600000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr550000 N
€ 486,78 excl. BTW
/ stuk
€ 589,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen