ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 36 MM STD DO3034-0-036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO3034-0-036
Rubix:25041126
EAN:8717981149841

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 36 MM STD DO3034-0-036
36 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
