Referenties
Klüber Lubrication:0205060333
Rubix:07401382

Productdetails : KLUBER KLUBERLUB BVH 71-461 - VAT 180 KG
Klüberlub BVH 71-461 is een speciaal smeervet op basis van minerale olie/synthetische koolwaterstofolie/polyurea. Het heeft een breed gebruikstemperatuurbereik en is geschikt voor rollagers tot een gebruikstemperatuur van 160 °C. Klüberlub BVH 71-461 waarborgt een uitstekende slijtagebescherming en de EP-additieven zorgen voor een hoog drukabsorptievermogen. Het is zeer goed hechtend en bestand tegen water bij een statische en dynamische belasting. Klüberlub BVH 71-461 is ook bijzonder goed bestand tegen oxidatie en veroudering en beschermt op betrouwbare wijze tegen corrosie. Het heeft een bijzonder hoog afdichtend vermogen voor cokesovenkleppen.
Sterke punten
• Smeervet voor extreem hoge eisen
• Efficiënt bij hoge temperaturen, grote trillingen en schokladingen
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede bescherming tegen slijtage
• Goede roestwerende eigenschappen
• Hoge drukabsorptiecapaciteit
• Bestand tegen agressieve media
• Goed afdichtingseffect
• Effectiviteit is aangetoond voor gaskleppen in cokesovens
• Efficiënt bij hoge temperaturen, grote trillingen en schokladingen
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede bescherming tegen slijtage
• Goede roestwerende eigenschappen
• Hoge drukabsorptiecapaciteit
• Bestand tegen agressieve media
• Goed afdichtingseffect
• Effectiviteit is aangetoond voor gaskleppen in cokesovens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.390,28 excl. BTW
/ stuk
€ 21.042,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen