KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/1600 - BLIK 25 KG
Smeervet Klübersynth UH1 14-1600
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH UH1 14-1600 25KG
Rubix:07402400
Fabrikant:0960380177
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/1600 - BLIK 25 KG
Klübersynth UH1 14-1600 is een hoogwaardig, synthetisch smeervet. Het heeft een NSF H1-registratie en voldoet aan de FDA 21 CFR § 178.3570-norm. Klübersynth UH1 14-1600, een smeermiddel met een NSF H1-registratie, levert een bijdrage aan de bevordering van de voedselveiligheid. Het gebruik van dit smeermiddel moet niet afzonderlijk worden beschouwd, maar in overeenstemming met andere passende maatregelen die volgens de wet moeten worden genomen door een levensmiddelen producerend bedrijf, opdat voedsel op een veilige manier wordt vervaardigd. De zachte consistentie, de goede bescherming tegen slijtage en schuren (met een score van 11 op de FZG-test) zorgen voor een goede verspreiding van het smeermiddel en minder slijtage aan de tandwielen.
Sterke punten
• Verbeterde verpompbaarheid dankzij de zachte consistentie
• Verbeterde levensduur van onderdelen dankzij het speciale verdikkingsmiddel met een goede hechting en een goede roestbescherming
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Verbeterde levensduur van onderdelen dankzij het speciale verdikkingsmiddel met een goede hechting en een goede roestbescherming
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.507,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4.243,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
