Referenties
SNR:722522B
Rubix:A0486581
Fabrikant:722522.B
EAN:3413520698720




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 137 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR 722522 B FLENSLAGERHUIS
gesplitste lagerhuis voor lagers op adapterbus, gemaakt van grijs gietijzer
Lagerhuis voor rollagers op spanbus, uitvoering van ductiel gietijzer, voor smering met vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 674,02 excl. BTW
/ stuk
€ 815,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen