Referenties
Stahlwille:77560001
Rubix:10125259
EAN:4018754049257


Technische samenvatting
| Meetvlak | testpunt (steeknaald / test tip) |
|---|---|
| Categorie overspanning | 3-48 v |
Productdetails : STAHLWILLE SPANNINGSTESTERSET 7756
STAHLWILLE spanningstester-set voor auto-elektronica met indicatie via 2 LED’s. Meet 3-48 V en toont polariteit. Compleet 3-delig.
Sterke punten
•Testing unit for electric and electronic car components
2 LEDs to indicate voltage and plus or minus pole
Complete in PC-bag
2 LEDs to indicate voltage and plus or minus pole
Complete in PC-bag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | testpunt (steeknaald / test tip) |
| Categorie overspanning | 3-48 v |
| Weergave | 2 led’s (spanning + polariteit) |
| Lengte | 190 mm |
| Voeding | 48 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,59 excl. BTW
/ stuk
€ 80,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen