DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S3.5 A002S3.5
Spiraalboor HSS A002
Zie technische informatieReferenties
Dormer:A002S3.5
Rubix:A0243703
Fabrikant:6524837
EAN:7320760673591

Productdetails : DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR BLISTER DIN338N S3.5 A002S3.5
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminiumlegeringen <0.5%. Synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tin/blank |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
