Referenties
Stahlwille:91713004
Rubix:10125388
Fabrikant:91713004
EAN:4018754189786

Productdetails : STAHLWILLE HSS BOOR 8,0 MM 907/4
Stahlwille HSS spiraalboor 907/4 met cilindrische schacht en Ø 8,0 mm. Geen interne koeling (geen koelmiddelkanaal).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
