Referenties
Walter Titex:Z3516-1-13
Rubix:20300155
Fabrikant:5073984
EAN:4031132068589

Technische samenvatting
| Boordiameter | 13 mm |
|---|---|
| Snijlengte | 104 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX CASSETTE SPIRAALBOORSET Z3516-1-13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Snijlengte | 104 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | ~8×dc |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,20 excl. BTW
/ stuk
€ 432,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen