COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1170-50-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-1170-50-A1A1220
Rubix:A0430092
Fabrikant:5747578



Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1170-50-A1A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,7 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,40 excl. BTW
/ stuk
€ 453,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen