TITEX MICRO SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DB133-05-02.200A0-WJ30EL
Spiraalvormige microboringen
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DB133-05-02.200A0-WJ30EL
Rubix:A0308703
Fabrikant:6712881
EAN:4031132373829

Productdetails : TITEX MICRO SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DB133-05-02.200A0-WJ30EL
Spiraalvormige microboringen van massief hardmetaal met interne smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,2 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ stuk
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen