Referenties
Tesa:4513 50M 50MM BROWN
Rubix:A0695229
Fabrikant:04513-00000-00
EAN:4063565184956

Productdetails : TESA VERPAKKINGSTAPE 04513 50MTR X 50MM CHAMOIS
tesa® 4513 is een papieren verpakkingstape met een robuuste papieren drager en een hoogwaardige synthetische rubberen kleeflaag. De papieren drager van tesa® 4513 is gemaakt van papier uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. Dankzij de siliconenvrije schutlaag is een zeer goede bedrukbaarheid met alle soorten inktsystemen gegarandeerd (extern getest). Het synthetische rubberen kleefsysteem biedt een zeer hoge kleefkracht en initiële tack op een brede waaier aan kartonkwaliteiten. tesa® 4513 is de perfecte oplossing voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen (tot 15 kg) die uitstekende prestaties vereisen. Een stap vooruit Met deze marker proberen wij u te helpen om eenvoudiger duurzamere producten te vinden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,52 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 155,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen